| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5681759 Herst.-Nr.: 0255072003 EAN/GTIN: 4045981173615 |
| |
|
| | |
| Hakro Kapuzen Jacke Bonded Damen #255
Ausführung:- Aufwendig verarbeitete Jacke in Bonded-Qualität
- mit glatter Außenseite aus feinem, ringgesponnenem Single Jersey und weicher Microfleece-Innenseite in Kontrastfarbe
- Kapuze mit Kordelzug
- zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
- dekorative Flatlock-Nähte
- Nackenband und mit lycra verstärkte Bündchen an Arm und Bund
- Alle Reißverschlüsse und Ösen von YKK
- Gewebtes HAKRO-Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort
Material:
Maschenware laminiert 55 % Polyester und 45 % Baumwolle, (grau-mel.: 75 % Polyester, 25 % Baumwolle) Weitere Informationen: | | Waschanleitung: | 40° C | Größe: | XS | Farbe: | tanne/silber | Material: | 55% Polyester / 45% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 36,07* | € 47,41* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,66* | € 48,38* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 35,67* | € 48,38* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,31* | € 49,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,56* | € 61,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|