Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3867/4 TORX BO Bits mit Bohrung, Edelstahl, TX 20 x 89 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 3867/4 TORX BO Bits mit Bohrung, Edelstahl, TX 20 x 89 mm
Wera 3867/4 TORX BO Bits mit Bohrung, Edelstahl, TX 20 x 89 mm
Wera 3867/4 TORX BO Bits mit Bohrung, Edelstahl, TX 20 x 89 mm
Wera 3867/4 TORX BO Bits mit Bohrung, Edelstahl, TX 20 x 89 mm
Wera 3867/4 TORX BO Bits mit Bohrung, Edelstahl, TX 20 x 89 mm
Wera 3867/4 TORX BO Bits mit Bohrung, Edelstahl, TX 20 x 89 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p568167
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05071091001
EAN/GTIN:
     4013288115560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
  • Für Innen TORX Schrauben mit Sicherungsstift
  • TORX Bit mit Bohrung auf der Abtriebsseite
  • Edelstahl-Bits
  • Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!
  • Vakuumeisgehärtet
  • 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Hochwertige Bits aus Edelstahl für Innen TORX Schrauben.
Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt, wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Abtriebsgröße:
20
Klingenlänge:
89
Hersteller:
Wera
Ausführung:
Sicherheits-Bit
Abtriebsform:
PIN-Torx
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 7,28*
€ 9,56*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,76*
€ 9,62*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,80*
€ 9,67*
1
€ 4,00*
ab € 7,61*
€ 10,63*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,64*
€ 13,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071089001
ab € 7,73*
Ähnlich
Wera
05071090001
ab € 7,58*
Ähnlich
Wera
05071092001
ab € 7,33*
Ähnlich
Wera
05071094001
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.