Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3867/4 TORX® BO Bits mit Bohrung, Edelstahl, TX BO 15 x 89 mm, 05071090001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3867/4 TORX® BO Bits mit Bohrung, Edelstahl - Wera Werk - 05071090001
3867/4 TORX® BO Bits mit Bohrung, Edelstahl - Wera Werk - 05071090001
Wera 3867/4 TORX® BO Bits mit Bohrung, Edelstahl, TX BO 15 x 89 mm, 05071090001
Artikel-Nr.:
     C2371-05071090001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05071090001
EAN/GTIN:
     4013288115553
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)

3867/4 TORX® BO Bits mit Bohrung, Edelstahl - Wera Werk - 05071090001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben mit Sicherungsstift (BO = mit Bohrung)
Antrieb: 1/4“-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Edelstahl gegen Fremdrostgefahr
Weitere Informationen:
Norm (Abtriebsspitze):
TORX mit Bohrung
Edelstahl:
true
Abtriebsgröße:
TX 15 BO
Antriebsform:
6-kant
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Klingenmaterial:
Edelstahl
Klingenlänge:
89 mm
Klingenlänge (in Zoll):
3 1/2 inch
Klingendurchmesser:
4.0 mm
Höhe:
6 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071089001
ab € 7,70*
Ähnlich
Wera
05071091001
ab € 7,67*
Ähnlich
Wera
05071092001
ab € 7,73*
Ähnlich
Wera
05071094001
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.