|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p5681417 Herst.-Nr.: 7772H EAN/GTIN: 7314150476336 |
| |
|
|  |  |
 | - Vergrößerungsstück wird durch die Ergänzung mit einer Steckschlüsselverlängerung zum Quergriff mit Gleitstück
- Vergrösserungsstück 3/8" auf 1/2"
- Matt verchromt
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Geeignet für 3/8" Vierkantantrieb und 1/2" Steckschlüssel-Einsätze
- Standards: ISO 1174, DIN 3120/3123 und UNE 16503
Weitere Informationen:  |  | Außenvierkant: | 1/2 | Hersteller: | Bahco | Länge: | 33 | Norm: | ISO 2725/1174 / DIN 3124/3120 | Gewicht: | 40 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Innenvierkant: | 3/8 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bahco, 3/8", auf, 1/2", Adaptergleitstück |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 3,93* | € 6,13* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 4,16* | € 6,32* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|