Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 1367 TORX-Schraubendreher TX 15x80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 1367 TORX-Schraubendreher TX 15x80
Wera 1367 TORX-Schraubendreher TX 15x80
Wera 1367 TORX-Schraubendreher TX 15x80
Wera 1367 TORX-Schraubendreher TX 15x80
Wera 1367 TORX-Schraubendreher TX 15x80
Wera 1367 TORX-Schraubendreher TX 15x80
Wera 1367 TORX-Schraubendreher TX 15x80
Artikel-Nr.:
     5417B-p567950
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05031506001
EAN/GTIN:
     4013288109705
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
  • Kraftform Comfort Schraubendreher für Innen-TORX®-Schrauben
  • Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
  • Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
  • Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
Hochwertiger Kraftform Comfort Schraubendreher mit runder Klinge für Innen-TORX®-Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren gewährleisten lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Nein
Norm (Abtriebsspitze):
sonstige
Griff:
Längsgriff
Klingenform:
rund
Abtriebsgröße:
15
Klingendurchmesser:
4
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Griffdurchmesser:
25
Grifflänge:
98
Hersteller:
Wera
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kugelkopf:
Nein
Gesamtlänge:
161
Mit Abrollschutz:
Ja
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Vergütung Abtriebsspitze:
Sonstige
Oberflächenausführung:
matt-verchromt/vernickelt
Schaftlänge:
80
Abtriebsform:
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05031508001
ab € 5,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.