| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5679242 Herst.-Nr.: 18144067005 EAN/GTIN: 5712540036931 |
| |
|
| | |
| Cotton Classics-18.1440 Herren Pima Baumwoll Polo
- Taillierter Schnitt,
- glatter 2-lagiger Stoffkragen,
- schmale Knopfleiste mit 4 dunklen Perlmuttknöpfen,
- Schulternähte verstärkt,
- sehr weicher glatter Stoff
- 200g/m², 100% doppelt vorgeschrumpfte enzymgewaschene Pima Baumwolle
Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | dark grey | Material: | 200g/m², 100% doppelt vorgeschrumpfte enzymgewaschene Pima Baumwolle, Single Jersey | Gewicht: | 200g/m² | Form: | kurzarm | Ausführung: | Polo | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Cotton Classics |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 27,04* | € 37,50* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,17* | € 37,81* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,10* | € 44,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|