Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer DIN338 HSS-Co5% PROSTEP 13,0 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Projahn Spiralbohrer DIN338 HSS-Co5% PROSTEP 13,0 mm
Projahn Spiralbohrer DIN338 HSS-Co5% PROSTEP 13,0 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5652365
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     721130
EAN/GTIN:
     4000146041246
Suchbegriffe:
Projahn
Spiralbohrer
DIN338
HSS-Co5%
Spiralbohrer DIN338 HSS-Co5% PROSTEP 13,0 mm
Schnell und präzise - der revolutionäre Spiralbohrer mit der Stufenspitze
  • Für besonders kreisrunde Löcher - auch in dünnwandigen Materialien
  • Spürbar schnellerer Bohrfortschritt im Gegensatz zu konventionellen Spiralbohrer-Konstruktionen
  • Sehr saubere Ein- und Austrittslöcher - auch bei handgeführtem Bohren
  • Kein Ankörnen notwendig aufgrund der selbstzentrierenden Stufenspitze - auch in Rohren und abgerundeten Materialien
  • Kein Vorbohren notwendig
  • Perfekt geeignet für Gewindearbeiten aufgrund der extrem präzisen Bohrlochwänden
  • Kräfteschonendes Arbeiten durch einen verringerten Anpressdruck
  • Ideal zum Aufbohren von Blindnieten und bereits bestehenden Bohrlöchern
  • Dezente Stufenübergänge sorgen für ein ruhiges Bohrverhalten
  • Mit Stufenspitze ab einem Durchmesser von 3 mm
  • Mit 3-Flächenschaft ab einem Durchmesser von 5 mm - führt zu einer optimalen Kraftübertragung und verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter
  • Geeignet für Edelstahl, legierte und unlegierte Stähle,Gusseisen, Bleche, Buntmetalle, Acrylglas, Aluminium, Kunststoffe und Holz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Projahn
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
151
Arbeitslänge:
101
Durchmesser:
13
Norm:
338
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS-Co5
Weitere Suchbegriffe: PROSTEP, 13,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 31,838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,49*
€ 236,2031
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 196,10*
€ 233,359
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 183,71*
€ 218,6149
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,54*
€ 202,9426
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 170,37*
€ 202,7403
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 159,19*
€ 189,4361
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.