| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5641332 Herst.-Nr.: 197-6 EAN/GTIN: 4000896246304 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Transport von Mörtel ∙ Sand ∙ Wasser oder Werkzeugen auf der Baustelle sowie im Garten für z.B. Erde ∙ Rindenmulch ∙ Dünger oder Pflanzen - Stabile Ausführung: besonders geeignet für den Transport von schweren Materialien durch integriertem Kreuzboden
- Mit Litermaß (Innen): 2 - 20 l
- Hergestellt aus recycelten Materialen
- Zertifiziert durch TÜV und Umweltzeichen „Blauer Engel″
- Durchmesser: Innen 335 mm, Rand 365 mm
- Made In Germany
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Baubedarf | Kranbar: | Nein | Farbe: | schwarz | Inhalt: | 20 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messbecher (Gastro), Messbecher, Messkanne, Messkrug, Mischeimer, litermaß 1l, gastro messbecher, baueimer hazet, Hazet, 20 l, 197-6 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,50* | € 5,22* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,22* | € 5,46* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,76* | € 5,64* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,59* | € 5,73* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,93* | € 5,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|