Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Wärmebildkamera 1992-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hazet Wärmebildkamera 1992-2
Hazet Wärmebildkamera 1992-2
Hazet Wärmebildkamera 1992-2
Hazet Wärmebildkamera 1992-2
Hazet Wärmebildkamera 1992-2
Hazet Wärmebildkamera 1992-2
Hazet Wärmebildkamera 1992-2
Artikel-Nr.:
     5417B-p5641331
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1992-2
EAN/GTIN:
     4000896249435
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
infrarotkamera hazet

Anwendung:
Gebäudediagnostik ∙ Elektroinstallation ∙ Sanitär- ∙ Klima- und Heizungstechnik sowie Überprüfung Motorraum ∙ Bremsanlage ∙ Kühl- und Heizsystem

  • Automatische Heiß-, Kalt- und Zentralpunktmessung
  • Aufnahme von Videos
  • Visuelle Kamera: 3264 × 2448 Pixel (8MP)
  • Bildschirmdiagonale: 3.5 Zoll LCD-Touchscreen
  • Bildschirmauflösung: 640 x 480 Pixel
  • Thermische (oder IR) Auflösung: 256 x 192 Pixel
  • Temperaturmessbereich: -20 °C – 400 °C (-4 °F bis 752 °F)
  • Akkulaufzeit: bis zu 4 h
  • Bildmodi: Thermisch ∙ Optisch ∙ Fusion ∙ BIB (Bild in Bild)
  • Digitalzoom: 1x bis 4x
  • Speichermedium: EMMC 16 GB (im Lieferumfang) ∙ bis zu 60000 Bilder bzw. 10 Stunden Videomaterial
  • Zusatzfunktionen: LED Licht ∙ Mikrofon ∙ Summer
  • Handschlaufe
  • Bildsensor: Vanadiumoxid ungekühlte Focal-Plane-Arrays (FPA)
  • Bildwiederholfrequenz: 25 Hz
  • Thermische Empfindlichkeit (NETD): < 40 mK (0,04° C)
  • Messgenauigkeit maximal (±2° C ∙ ±2 %): Umgebungstemperaturen 15° C – 35° C / Objekttemperaturen über 0° C
  • Sichtfeld: 37,2° x 50°
  • Abmessungen / Länge: 139 mm x 85 mm x 24 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.22 kg
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hazet
Länge:
139
Weitere Suchbegriffe: infrarotkamera, Hazet, 1992-2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 640,55*
€ 714,96*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 643,31*
€ 715,97*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 662,06*
€ 741,56*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 693,92*
€ 765,80*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 733,48*
€ 886,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,97*
€ 852,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,22*
€ 832,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,19*
€ 791,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,67*
€ 779,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,31*
€ 765,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.