Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Color Expert Abfallsäcke 25 St LDPE 40 my 120 l Rollenware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Color Expert Abfallsäcke 25 St LDPE 40 my 120 l Rollenware
Color Expert Abfallsäcke 25 St LDPE 40 my 120 l Rollenware
Color Expert Abfallsäcke 25 St LDPE 40 my 120 l Rollenware
Artikel-Nr.:
     5417B-p5625057
Hersteller:
     Color Expert
Herst.-Nr.:
     96950010
EAN/GTIN:
     4013307315070
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Abfallsäcke • Reißfest • Leicht abreißbar durch Perforation • Zum Entsorgen von Abfällen
Weitere Informationen:
Auf Rolle:
25
Grundpreis:
Ja
Farbe:
blau
Stärke:
40
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l blau 40µ, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Color, Expert, Abfallsäcke, 25, St, LDPE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
419
€ 6,99*
ab € 4,45*
€ 6,66*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 4,62*
€ 7,83*
1 Tag
2
€ 8,50*
ab € 5,34*
€ 7,90*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,83*
€ 9,32
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,84*
€ 8,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,66*
€ 7,93
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,45*
€ 7,68
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Rolle
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.