Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüllmann ClassiX Klapptisch,T-Fuß, lichtgrau, 750x1200x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüllmann ClassiX Klapptisch,T-Fuß, lichtgrau, 750x1200x800mm
Lüllmann ClassiX Klapptisch,T-Fuß, lichtgrau, 750x1200x800mm
Lüllmann ClassiX Klapptisch,T-Fuß, lichtgrau, 750x1200x800mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5571079
Hersteller:
     Lüllmann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4061815557369
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
klapptisch 120x80cm
Lüllmann ClassiX Klapptisch
  • 25 mm melaminharzbeschichtete Spanplatte in lichtgrau
  • 30 mm Rundrohrgestell in RAL 7035 lichtgrau mit Nivelliergleitern
  • H 750 x B 1200 x T 800 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
800 mm
Breite:
1200 mm
Farbe:
lichtgrau
Material:
Stahl/Holzspanwerkstoff
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Höhe:
750 mm
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapp-tisch 160x80, Lüllmann, ClassiX, Klapptisch,T-Fuß,, lichtgrau,, 750x1200x800mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 161,06*
€ 202,04*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,29*
€ 208,14*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,04*
€ 240,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,82*
€ 238,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,34*
€ 226,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,93*
€ 222,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.