Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Damen Kasack RF 5110-6560-90 Gr. XS weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Damen Kasack RF 5110-6560-90 Gr. XS weiß
Greiff Damen Kasack RF 5110-6560-90 Gr. XS weiß
Greiff Damen Kasack RF 5110-6560-90 Gr. XS weiß
Greiff Damen Kasack RF 5110-6560-90 Gr. XS weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p5556469
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     5110-6560-90-XS
EAN/GTIN:
     4035386660766
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasak 38 weiß
Greiff Damen Kasack RF 5110-6560

  • Damen-Kasack RF Regular Fit, Stehkragen, 
  • Kurzarm, 
  • Asymmetrische Druckknopfleiste, 
  • 2 aufgesetzte Taschen,
  • Perlmutt-Druckknöpfe, 
  • Wiener Nähte im Vorder- und Rückteil, 
  • Keyloop in linker Tasche integriert, 
  • Rückenlänge 70 cm | Gr. 38
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Farbcode:
90
Internetfarbe:
Weiß
Größe:
XS
Farbe:
weiß
Material:
Gewebe: 50% Lyocell 50% Polyester, 195 g/m² GRÖSSEN: XS - 4XL
Weitere Suchbegriffe: kasack weiß, kasack, Greiff, Damen, RF, 5110-6560-90, Gr.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 36,91*
€ 48,50*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 41,75*
€ 54,91*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.