| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5556460 Herst.-Nr.: 5110-6560-53-XL EAN/GTIN: 4035386639465 |
| |
|
| | |
| Greiff Damen Kasack RF 5110-6560
- Damen-Kasack RF Regular Fit, Stehkragen,
- Kurzarm,
- Asymmetrische Druckknopfleiste,
- 2 aufgesetzte Taschen,
- Perlmutt-Druckknöpfe,
- Wiener Nähte im Vorder- und Rückteil,
- Keyloop in linker Tasche integriert,
- Rückenlänge 70 cm | Gr. 38
Weitere Informationen: | | Farbcode: | 53 | Internetfarbe: | Rot | Größe: | XL | Material: | Gewebe: 50% Lyocell 50% Polyester, 195 g/m² GRÖSSEN: XS - 4XL | Farbe: | bordeaux |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kasack, kasack 38, Greiff, Damen, RF, 5110-6560-53, Gr. |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 36,71* | € 48,81* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,96* | € 55,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|