Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Kettensäge AdvancedChain 36V-35-40, incl. 1x Akku 2 Ah, Ladegerät, Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Kettensäge AdvancedChain 36V-35-40, incl. 1x Akku 2 Ah, Ladegerät, Zubehör, Karton
Bosch Akku-Kettensäge AdvancedChain 36V-35-40, incl. 1x Akku 2 Ah, Ladegerät, Zubehör, Karton
Bosch Akku-Kettensäge AdvancedChain 36V-35-40, incl. 1x Akku 2 Ah, Ladegerät, Zubehör, Karton
Bosch Akku-Kettensäge AdvancedChain 36V-35-40, incl. 1x Akku 2 Ah, Ladegerät, Zubehör, Karton
Bosch Akku-Kettensäge AdvancedChain 36V-35-40, incl. 1x Akku 2 Ah, Ladegerät, Zubehör, Karton
Bosch Akku-Kettensäge AdvancedChain 36V-35-40, incl. 1x Akku 2 Ah, Ladegerät, Zubehör, Karton
Bosch Akku-Kettensäge AdvancedChain 36V-35-40, incl. 1x Akku 2 Ah, Ladegerät, Zubehör, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p5529207
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B8600
EAN/GTIN:
     3165140939034
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
akku-kettensäge bosch 36v
akku-kettensäge bosch
Bosch Akku-Kettensäge AdvancedChain 36V-35-40
Tackle Logging und grosser Schnitt mit einer kraftvollen, kabellosen Kettensäge.
Brushless-Motor für leistungsstarkes Sägen.
Kontinuierliches Schneiden auch bei anspruchsvollen Aufgaben mit OptiCut-Drehzahlregelung.
Leicht und optimiert für kontrollierte, präzise Schnitte, problemlose Montage mit intuitiver, werkzeugloser SDS, Rückschlagsicherung mit QuickStop-Bremssystem.
Syneon Technology für optimale Leistung und maximale Laufzeit.
Kompatibel mit Bosch 36V POWER FOR ALLER Akku

Im Lieferumfang enthalten:
  • 1 x Akku 36V 2. 0Ah
  • Ladegerät AL 36V-20
  • Kettensägenabdeckung
  • Kettensägenöl 50 ml
  • Schnellstartanleitung
  • 2 x Sägekette, 35 cm
  • Karton
Weitere Informationen:
Treibgliedstärke:
1,1 mm
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Schalldruckpegel:
96 dB (A)
Ölbehältervolumen:
150 ml
Hersteller:
Bosch
Anzahl Treibglieder:
52
Sägekette Zahnteilung:
3/8″
Schallleistungspegel:
104 dB (A)
Aufbewahrung:
Karton
Maschine:
Ja
Nutzbare Schnittlänge:
310 mm
Gewicht ohne Akkupack:
3,7 kg
Gewicht mit Akkupack:
4,2 kg
Höhe:
229 mm
Breite:
233 mm
Länge:
787 mm
Kettengeschwindigkeit:
14 m/s
Schwertlänge:
350 mm
Akkuanzahl:
1
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkukapazität:
2 Ah
Akkuspannung:
36 V
Weitere Suchbegriffe: akku-kettensäge, Bosch, AdvancedChain, 36V-35-40,, incl., 1x
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 276,08*
€ 311,69*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 284,41*
€ 321,56*
1 Tag
unbekannt
€ 14,50*
ab € 286,87*
€ 322,44*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 299,57*
€ 333,67*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,00*
€ 341,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,56*
€ 382,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,55*
€ 362,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,72*
€ 354,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,99*
€ 345,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,41*
€ 338,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607000181
ab € 7,61*
Zubehör
Bosch
F016800257
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.