Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita LED-Akku-Handstrahler DEBML106, 12 V, 4500 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita LED-Akku-Handstrahler DEBML106, 12 V, 4500 lx
Makita LED-Akku-Handstrahler DEBML106, 12 V, 4500 lx
Makita LED-Akku-Handstrahler DEBML106, 12 V, 4500 lx
Artikel-Nr.:
     5417B-p5507329
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
12V max. • 4.500 lx
Sehr helle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen. 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium und verstellbarer Lichtkegel. LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 4,9 W).
Akkusystem CXT: 1
Akkuspannung: 12 V
Lichtstrom: 190 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung): 4500 lx
LED-Lampenleistung: 4,9 W
Betriebszeit 12Vmax / 4,0 Ah: 12 h
Gewicht inkl. Akku (EPTA): 0,61 - 0,78 kg
Produktabmessung (L x B x H): 271 x 66 x 93 mm
Vertikaler Winkelbereich: 170 º
Weitere Suchbegriffe: makita akku handlampe, handlampe akku, handlampe, Makita, LED-Akku-Handstrahler, DEBML106,, 12, V,, 4500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.