Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5506517 Herst.-Nr.: 4933479421 EAN/GTIN: 4058546372156 |
| |
|
| | |
| Schneidet Gewinde in Rohre von 1/8" bis zu 11/4" AUTOSTOP Technologie, welche registriert wenn sich das Rohr biegt und das Werkzeug für maximalen Anwenderschutz abschaltet Geringes Gewicht und kompakte Größe ermöglichen den Einsatz an installierten Rohren mit beengten Platzverhältnissen Kompatibel mit den neuen Milwaukee FPT114H Presseinsätzen und Ridgid 12-R bis 11/4" Mit einer Akkuladung eines M18 8, Ah-Akkus über 5 Gewinde in 3/4" Rohr schneiden Durch den Zweithandgriff ist weder vor noch während des Arbeitsvorgangs ein manuelles Eingreifen in den Werkzeugkopf notwendig M18 FUEL wurde für die anspruchsvollsten Anwender entwickelt. Die Technik liefert höchste Leistung und vereint drei zentrale Bausteine - den bürstenlosen POWERSTATE Motor, den REDLITHIUM Akku und die REDLINK PLUS Elektronik. Durch die optimale Abstimmung dieser drei Milwaukee Technologien erreichen wir höchste Leistungsfähigkeit bei größtmöglicher Langlebigkeit. ONE-KEY Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. 1 % systemkompatibel mit dem Milwaukee-M18-Produktprogramm Weitere Informationen: | | Akkuanzahl: | 2 | Akku im Lieferumfang enthalten: | Ja | Hersteller: | Milwaukee | Max. Leerlaufdrehzahl: | 0 - 35 1/min | Akkukapazität: | 8 Ah | Akkuspannung: | 18 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 1.368,73* | € 1.456,79* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.373,83* | € 1.458,48* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.409,91* | € 1.486,38* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.447,99* | € 1.700,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.666,21* | € 1.756,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|