Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner Kopflampe NovaMaster 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner Kopflampe NovaMaster 200
Laserliner Kopflampe NovaMaster 200
Laserliner Kopflampe NovaMaster 200
Laserliner Kopflampe NovaMaster 200
Laserliner Kopflampe NovaMaster 200
Artikel-Nr.:
     5417B-p5506254
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     030.400A
EAN/GTIN:
     4021563717408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Laserliner Kopflampe NovaMaster 200
Diese spritzwassergeschützte, komfortable Kopflampe ist vielseitig einsetzbar, beispielsweise beim Camping und in der Werkstatt. Der Anwender hat immer beide Hände frei und kann sich komplett auf seine Tätigkeit konzentrieren. Zum optimalen Ausleuchten des Arbeitsbereiches lässt sich der Leuchtkopf stufenweise um bis zu 90° schwenken. Es stehen zwei Leuchtstufen zur Verfügung (High/Low). Das elastische und bequeme Stirnband ist für jede Kopfgröße einstellbar. Eine Gummieinlage sorgt für sicheren Halt und verhindert das Abrutschen oder Verrutschen. Durch das geringe Gewicht und ihre kompakte Ausführung stellt die Lampe keine Belastung für den Kopf dar.
- Stufenweises Schwenken des Leuchtkopfes um bis zu 90° möglich
- 2 verschiedene Leuchtstufen je nach Anforderung (High/Low)
- Freie Hände bei der Tätigkeit
- Sicherer Halt durch Gummierung, kein Abrutschen oder Verrutschen
- Hoher Tragekomfort: Elastisches Stirnband, passend für jeden Kopfumfang
- Spritzwassergeschützt

Lieferumfang
  • NovaMaster 200
  • Stirnband
  • Batterien
  • Weitere Informationen:
    Hersteller:
    Laserliner
    Weitere Suchbegriffe: kopflampe, Laserliner, NovaMaster, 200
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 16,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,20*
    € 28,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,92*
    € 28,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,90*
    € 26,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,61*
    € 24,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,99*
    € 23,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,98*
    € 23,78
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,37*
    € 19,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.