| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5473223 Herst.-Nr.: 05137311001 EAN/GTIN: 4013288225429 |
| | |
|
| | |
| - Langlebige Schaumstoffeinlage, jedes Werkzeug hat seinen festen Platz; 2-farbig, das Fehlen von Werkzeugen wird schnell bemerkt
- Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
- Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus der Schaumstoffeinlage
- Wasser- und ölabweisend, pflegeleicht und einfach zu reinigen
- Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung
- Breite x Höhe x Tiefe: 344 x 30 x 392 mm
- Ersatzschaumstoffeinlage für Wera Artikel 9711
1 langlebige Schaumstoffeinlage, ohne Werkzeug; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; Breite x Höhe x Tiefe: 344 x 30 x 392 mm; Ersatzschaumstoffeinlage für Wera Artikel 9711; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Ausführung: | unbestückt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wera, 9811, Schaumstoffeinlage, VDE, Schraubendreher, Set |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 25,79* | € 35,12* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,87* | € 35,43* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,60* | € 37,44* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,72* | € 38,68* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 29,80* | € 39,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|