Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane RAINEXO, 150 g/m², 3x4 m, grün/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplane RAINEXO, 150 g/m², 3x4 m, grün/blau
Abdeckplane RAINEXO, 150 g/m², 3x4 m, grün/blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5470245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5055320001133
EAN/GTIN:
     5055320001133
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Abdeckplane RAINEXO Power, 150 g/m² • 3-fach über Kreuz verschweißt • Doppelt verschweißter Planen-Rand • 100% UV-beständig • 100% wasserdicht • 100% frostbeständig • Alle 500 mm Ultraschall geschweißte, reißfeste Ösen • Verrottungsfrei • Wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Breite:
4
Länge:
3
Gewicht:
1800 kg
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 3x4m 150g, abdeckplane, abdeckplane 3x4m, RAINEXO,, 150, g/m²,, 3x4, m,
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 23,64*
€ 33,07*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,07*
€ 33,26*
3 Tage
7
pro Stück
€ 6,99*
ab € 27,92*
€ 36,97*
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,37*
€ 41,31*
1 Tag
7
pro Rolle
Frei Haus
ab € 25,28*
€ 42,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
1 Stück enthält 12 m² (ab € 1,97* pro m²)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.