| |
|
| Artikel-Nr.: 224-74987 Herst.-Nr.: RX150-3X4-GB EAN/GTIN: 5055320001133 |
| | |
|
| | |
| Die patentierte Abdeckplanen-Technologie Rainexo besteht aus einem dreilagigen, geblasenen Kunststoff-Film aus Polyethylen, bei dem die verschiedenen Einzelschichten zu einer Rollenfolie laminiert werden. Die Vorteile:
- UV-stabilisiert, dadurch sehr lange Lebensdauer
- hitzeversiegelt
- lecksicher durch starke Verbindungen
- wasserdicht und verrottungsresistent
- sehr flexibel und komfortabel, um aussergewöhnliche Formen und Grössen zu bedecken
- zu 100 % wieder verwertbar
- exzellente Schwitzbeständigkeit und Reissfestigkeit
Lieferbar in 3 Qualitäten:
- Standard (ca. 90 g/qm) in der Farbe Grün oder Blau
- Extrem stark (ca. 150 g/qm) als BI-COLOR = eine Seite grün, eine Seite blau
- Super stark (ca. 250 g/qm) als BI-COLOR = eine Seite grün, eine Seite blau
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün; blau | Recyclebar: | Ja | Befestigungsösen: | Ja | UV-Schutz: | Ja | Wasserdicht: | Ja | Reissverschluss: | Nein | Material: | Polyethylen-Folie (PE-Folie) | Materialstärke: | 150 g/m² | Fläche: | 12 m² | Frostsicher: | Ja | Gewicht: | 2.290 kg | Breite: | 4000 mm | Länge: | 3000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abdeckplane, 74987, 74987-SW81, Abdeckhaube, Gitterboxplane, Plane |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 23,56* | € 31,28* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,32* | € 33,58* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,65* | € 34,06* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 27,02* | € 35,60* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,38* | € 40,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 12 m² (ab € 2,1375* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|