Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane RAINEXO, 150 g/m², 2x3 m, grün/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckplane RAINEXO, 150 g/m², 2x3 m, grün/blau
Abdeckplane RAINEXO, 150 g/m², 2x3 m, grün/blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5470219
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5055320001126
EAN/GTIN:
     5055320001126
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Abdeckplane RAINEXO Power, 150 g/m² • 3-fach über Kreuz verschweißt • Doppelt verschweißter Planen-Rand • 100% UV-beständig • 100% wasserdicht • 100% frostbeständig • Alle 500 mm Ultraschall geschweißte, reißfeste Ösen • Verrottungsfrei • Wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Breite:
3
Länge:
2
Gewicht:
910 kg
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane 2x3m, abdeckplane, abdeckplane 3mx3m, RAINEXO,, 150, g/m²,, 2x3, m,
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,79*
€ 18,49*
€ 4,95*
ab € 13,82*
€ 18,89*
3 Tage
580
€ 6,99*
ab € 13,9491*
€ 19,0291*
2 Tage
5
€ 8,50*
ab € 17,40*
€ 23,58*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
1 Stück enthält 6 m² (ab € 2,13167* pro m²)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.