|  |
 |
| Artikel-Nr.: 224-74986 Herst.-Nr.: RX150-2X3-GB EAN/GTIN: 5055320001126 |
| | |
|
|  |  |
 | Die patentierte Abdeckplanen-Technologie Rainexo besteht aus einem dreilagigen, geblasenen Kunststoff-Film aus Polyethylen, bei dem die verschiedenen Einzelschichten zu einer Rollenfolie laminiert werden. Die Vorteile:
- UV-stabilisiert, dadurch sehr lange Lebensdauer
- hitzeversiegelt
- lecksicher durch starke Verbindungen
- wasserdicht und verrottungsresistent
- sehr flexibel und komfortabel, um aussergewöhnliche Formen und Grössen zu bedecken
- zu 100 % wieder verwertbar
- exzellente Schwitzbeständigkeit und Reissfestigkeit
Lieferbar in 3 Qualitäten:
- Standard (ca. 90 g/qm) in der Farbe Grün oder Blau
- Extrem stark (ca. 150 g/qm) als BI-COLOR = eine Seite grün, eine Seite blau
- Super stark (ca. 250 g/qm) als BI-COLOR = eine Seite grün, eine Seite blau
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | grün; blau | Recyclebar: | Ja | Befestigungsösen: | Ja | UV-Schutz: | Ja | Wasserdicht: | Ja | Reissverschluss: | Nein | Material: | Polyethylen-Folie (PE-Folie) | Materialstärke: | 150 g/m² | Fläche: | 6 m² | Frostsicher: | Ja | Gewicht: | 1.077 kg | Breite: | 3000 mm | Länge: | 2000 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: abdeckplane, 74986, 74986-SW81, Abdeckhaube, Gitterboxplane, Plane |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 12,42* | € 18,10* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 13,35* | € 18,27* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 13,57* | € 18,55* |  |  |  | Lager 224 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 14,25* | € 19,32* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,90* | ab € 14,28* | € 19,47* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 224 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 6 m² (ab € 2,375* pro m²) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 224 |  | Versand: Lager 224 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|