Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter Rundhals-Sweater LWSR Gr. 3XL marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter Rundhals-Sweater LWSR Gr. 3XL marine
Leibwächter Rundhals-Sweater LWSR Gr. 3XL marine
Leibwächter Rundhals-Sweater LWSR Gr. 3XL marine
Leibwächter Rundhals-Sweater LWSR Gr. 3XL marine
Artikel-Nr.:
     5417B-p5462563
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457384736
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
Herren-Pullover
60% BW/40% Polyester,290 g
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
blau
Größe:
3XL
Farbe:
marine
Gewicht:
290 g/m²
Form:
langarm
Ausführung:
Pullover
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
60% Baumwolle / 40% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Herrenpullover, Unisex-Sweatshirt, herrenpullover blau, herren pullover, Leibwächter, Rundhals-Sweater, LWSR, Gr., 3XL, marine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.