| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5446426 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003457381889 |
| | |
|
| | |
| Leibwächter Kinder Latzhose Flex-Line FLXKL
Die Leibwächter Kinder Latzhose Flex-Line FLXKL ist eine robuste Latzhose mit vielen praktischen Details. Die Reflektoren sorgen für gute Sichtbarkeit, die breiten Gürtelschlaufen für eine flexible Bundweite und die seitlichen Stretchkeile sorgen für eine bequeme Passform. Die Latzhose hat zwei Eingriffstaschen, zwei Gesäßtaschen mit Zierstepp und Verstärkung, eine Cargotasche mit zwei Fächern am linken Bein und eine vordere Latz-Dokumententasche mit Patte und Klett. Die Träger sind hinten ergonomisch verbunden, um Herabrutschen zu vermeiden.
Ausführung: - Reflektoren für gute Sichtbarkeit
- 3 breite Gürtelschlaufen
- flexible Bundweite durch seitliche Stretchkeile
- 2 Eingriffstaschen
- 2 Gesäßtaschen mit Zierstepp und Verstärkung
- doppelte Maßstabtasche am rechten Bein
- Cargotasche mit 2 Fächern am linken Bein
- Knieverstärkung aus 600D/PU Oxford-Material
- vordere Latz-Dokumententasche mit Patte und Klett
- extra breite Träger mit Teil-Elastik
- Latz innen mit Schlaufen zur Befestigung der Träger
- Träger hinten ergonomisch verbunden um Herabrutschen zu vermeiden
- Hosenschlitz mit Qualitätsreißverschluss
- Keil im Schrittbereich erleichtert die Bewegungsabläufe und verhindert das Ausreißen der Nähte
- 3-Nadel-Steppnähte an beanspruchten Stellen erhöhen die Reißfestigkeit
Material: 72% Baumwolle, 25% Polyester, 3% Elastan (Spandex), 290 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 110/116 | Farbe: | marine-schwarz | Material: | 72% Baumwolle / 25% Polyester / 3% Elastan | Gewicht: | 290 g/m² | Internetfarbe: | blau | Hersteller: | Leibwächter | Form: | lang | Ausführung: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leibwächter, Kinder, Latzhose, Flex-Line, FLXKL, Gr. |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 27,99* | € 37,84* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 30,35* | € 43,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|