| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5443918 Herst.-Nr.: 7610733243631 EAN/GTIN: 7610733243631 |
| |
|
| | |
| Winkelschraubendreher für 6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf und verkürztem Schenkel und Farbcodierung, lang, Nr. PB 2212 • Hochlegierter Federstahl, durchgehend gehärtet und pulverbeschichtet • Mit Kugelkopf und verkürztem, um 100° abgewinkeltem Schenkel • Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen • DIN 911 L, ISO 2936 L Weitere Informationen: | | Schenkellänge, lang: | 165 | Schenkellänge, kurz: | 11 | Abtriebsform: | Innensechskant | Abtriebsgröße: | 5 | Hersteller: | Swiss Tools |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), din 911 sw5, din 911, pb swiss tools winkelschraubendreher din 911, Swiss, Tools, Winkelschraubendreher, 100Grad, kurz, Rainbow |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,30* | € 5,72* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,40* | € 6,52* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,43* | € 6,55* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,38* | € 6,63* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,14* | € 6,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|