| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5439299 Herst.-Nr.: 4063726006097 EAN/GTIN: 4057223878721 |
| |
|
| | |
| Tiroler Maurerkelle, S-Hals • Blatt aus Stahl, gehärtet • Zwinge galvanisiert • Buchenholzheft • S-Hals Weitere Informationen: | | Material Blatt: | Stahl | Material Griff: | Holz | Hersteller: | Fortis | Länge: | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Düsseldorfer Betonkelle, Düsseldorfer Kelle, Herzkelle, Maurerkelle, Mörtelkelle, maurerkelle 160mm, anheimer maurerkelle, tiroler maurerkelle, Fortis, Tiroler, 160, mmS-Hals |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,29* | € 4,95* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,42* | € 5,92* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 3,99* | € 5,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|