Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5438730 Herst.-Nr.: 48805080 EAN/GTIN: 0045242645299 |
| |
|
| | |
| 12 x längere Standzeit verglichen mit Standard-Schleifpapier Offene Netzstruktur für nahezu staubfreies Schleifen und hohe Langlebigkeit. Die Netzstruktur erhöht die Abtragleistung und reduziert ein Zusetzen des Schleifpapiers Netzstruktur Schleifblatt 67 x 92 mm für M12 FDSS Akku-Punktschleifer Kann mit Druckluft oder Sauger gereinigt bzw. mit Wasser ausgewaschen werden Anwendung: Holz, lackiertes Holz, Kunststoff, Spachtelmasse, Trockenbauwand, Metall, Gips und Lack Jede Verpackungseinheit beinhaltet einen Spezial-Schleifteller. Zur Verwendung des Schleifpapiers mit Netzstruktur sollte immer der Spezial-Schleifteller verwendet werden, um die Schleiftellerauflage der Maschine zu schützen Im Lieferumfang enthalten:- 12 x K 80 + 1 x Spezial-Schleifteller
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Hersteller: | Milwaukee | Korngröße: | 80 | Breite: | 67 mm | Länge: | 92 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 8,54* | € 12,70* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,04* | € 12,82* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,21* | € 13,06* | | | | | 12 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 9,88* | € 15,49* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,53* | € 24,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|