Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5435558 Herst.-Nr.: 2607017693 EAN/GTIN: 4057223850628 |
| |
|
| | |
| Robuste und kompatible Bits, hergestellt aus S2-modifiziertem Stahl mit optimiertem Wärmebehandlungsprozess. Farbcodierte Bits für eine schnelle Übersicht und Identifizierung des richtigen Bittyps. Das 45-teilige Set mit Extra Hard Schrauberbits und Aufnahmen wird in einem praktischen und robusten Koffer geliefert für eine gute Übersicht sowie eine sichere Aufbewahrung und sicheren Transport. Mit einem sicheren Schloss und verstärkten Ecken schützt der Pick and Click Koffer das Zubehör auch unter harten Arbeitsbedingungen. Der Koffer ist Teil des Systems Bosch Pick and Click, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks individueller Sortimente für individuelle Sammlungen und ermöglichen das einfache Ersetzen alter Bitpacks. Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile: | 45 | Hersteller: | Bosch | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Grundpreis: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, bit-satz bosch, bit-satz, Bosch, Pick&Click, Set+Griff/in, Display,, 45-tlg. |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 18,16* | € 22,94* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 18,26* | € 22,97* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 19,75* | € 24,92* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | € 5,45* | ab € 19,69* | € 24,95* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 17,81* | € 25,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|