Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Steigschutzschiene, Stahl, 2,8 m lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Steigschutzschiene, Stahl, 2,8 m lang
Hymer Steigschutzschiene, Stahl, 2,8 m lang
Hymer Steigschutzschiene, Stahl, 2,8 m lang
Artikel-Nr.:
     5417B-p5426807
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     0055476
EAN/GTIN:
     4019502364714
Suchbegriffe:
Fallschutzschiene
Steigschutzschiene
fallschutzschiene l:2,80m
fallschutzschiene
  • Zur nachträglichen Montage an vorhandenen Leitern ohne Steigschutz.
  • Empfohlener Befestigungsabstand: max. 1.200 mm.
  • Schienenprofil mit Kupplungsstück, ohne Befestigung: 50x30 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Gewicht:
5.768 kg
Weitere Suchbegriffe: Hymer, Steigschutzschiene,, Stahl,, 2,8, m, lang
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 101,07*
€ 144,87*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,40*
€ 150,85*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,87*
€ 172,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.