| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5415135 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381571272 |
| |
|
| | |
| Bit-Set in gut sortierter Box mit transparentem Deckel
Inhaltsübersicht
7x Bits 75 mm: PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL0.8x5.5, SL1.2x6.5, T30 24x Bits 25 mm: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PH0, PH1, PH2, PH3, SL0.5x3, SL0.5x4, SL0.8x5.5, SL1.2x6.5, T10, T15, T20, T25, T30, H3, H4, H5, H6 1x Bithalter 60 mm magnetisch Weitere Informationen: | | Anzahl: | 32 | Ausführung: | Bit-Satz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 16,10* | € 23,33* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,07* | € 23,89* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,22* | € 24,05* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,77* | € 26,24* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,46* | € 37,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|