| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5382609 Herst.-Nr.: 5106-6550-23-XXXXL EAN/GTIN: 4035386451982 |
| |
|
| | |
| Greiff Damen Kasack RF m. Knopfleiste 5106-6550
- Damen-Kasack Regular Fit,
- Stehkragen, Kurzarm,
- Verdeckte Druckknopfleiste,
- 2 aufgesetzte Taschen,
- 1 Brusttasche mit Stiftfach,
- Seitenschlitze,
- Keyloop,
- Gewebe: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester,
- 175 g/m²
- Größen: XS - 3XL
Weitere Informationen: | | Waschanleitung: | 95 °C | Farbcode: | 23 | Größe: | 4XL | Farbe: | mittelblau | Material: | 50 % Baumwolle, 50 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kasack, Greiff, Damen, RF, m., Knopfleiste |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 29,13* | € 39,14* | | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,16* | € 45,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|