Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Stapelkipper, 2000 kg, 2000 Liter, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Stapelkipper, 2000 kg, 2000 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Stapelkipper, 2000 kg, 2000 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Stapelkipper, 2000 kg, 2000 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Stapelkipper, 2000 kg, 2000 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Stapelkipper, 2000 kg, 2000 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Stapelkipper, 2000 kg, 2000 Liter, feuerverzinkt
Eichinger Stapelkipper, 2000 kg, 2000 Liter, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417B-p5373121
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20281600002000
EAN/GTIN:
     4251765303714
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 2 m³
Für extreme Beanspruchungen ausgelegt ist der Stapelkipper durch seine Seitenwände mit massiven Profilierungen. Kräftige Eckkanten-Profile und Randabrundungen verstärken die Belastbarkeit beim Be- und Entladen. Kippbar mit Kippgeschirr FE 2029. Stapelbar auch im gefüllten Zustand auf 3 Höhen. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: herausnehmbarer Zwischenboden 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen Schiebegriff Deckel, verzinkt, mehrteilig Öl- und wasserdicht Kranösen Anhängekupplung in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet in RAL-Sonderfarbe lackiert feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Tragfähigkeit:
2000
Höhe:
1000
Breite:
2260
Länge:
1320
Material:
Stahl
Gewicht:
200
Innenlänge:
1230 mm
Innenhöhe:
895 mm
Innenbreite:
2035 mm
Oberfläche:
verzinkt
Volumen:
2000 l
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter eichinger, Eichinger, Stapelkipper,, 2000, kg,, Liter,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.017,13*
€ 1.110,26*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.024,90*
€ 1.121,04*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.029,60*
€ 1.126,27*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.028,93*
€ 1.130,20*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.052,40*
€ 1.150,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.110,26*
€ 1.321,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.103,98*
€ 1.313,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.065,74*
€ 1.268,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,21*
€ 1.237,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.017,13*
€ 1.210,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.