Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger® Stapelkipper, 2000 kg, 2000 Liter, feuerverzinkt 373053-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-373053-YY
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20281600002000
EAN/GTIN:
     4251765303714
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 2 m³
Eichinger® Stapelkipper, 2000 kg, 2000 Liter, feuerverzinkt Seitenwände mit massiven Profilierungen für extreme Beanspruchungen Kräftige Eckkanten-Profile und Randabrundungen verstärken die Belastbarkeit beim Be- und Entladen Kippbar mit Kippgeschirr FE 2029 Stapelbar auch im gefüllten Zustand auf 3 Höhen Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: Herausnehmbarer Zwischenboden 2 Lenk- und 2 Bockrollen Schiebegriff Deckel, verzinkt, mehrteilig Öl- und wasserdicht Kranösen Anhängekupplung In RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet In RAL-Sonderfarbe lackiert Feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung Tragkraft = 2000 kg Länge = 1320 mm Breite = 2260 mm Höhe = 1000 mm Eigengewicht = 200 kg
Weitere Informationen:
Breite:
2260 mm
Eigengewicht:
200 kg
Höhe:
1000 mm
Länge:
1320 mm
Tragkraft:
2000 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
2260.00 mm
DEPTH GRO:
1320.00 mm
WEIGHT GRO:
200.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter eichinger, Stapelbare Kippbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.017,13*
€ 1.110,26*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.024,90*
€ 1.121,04*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.029,60*
€ 1.126,27*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.028,93*
€ 1.130,20*
Lager 4445
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.052,40*
€ 1.150,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.150,36*
€ 1.368,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,70*
€ 1.361,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,54*
€ 1.313,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.077,41*
€ 1.282,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.052,40*
€ 1.252,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.