Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Lasthaken Stapler-Aufsatz (für 2 Zinken), 5000 kg, anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Lasthaken Stapler-Aufsatz (für 2 Zinken), 5000 kg, anthrazitgrau
Eichinger Lasthaken Stapler-Aufsatz (für 2 Zinken), 5000 kg, anthrazitgrau
Eichinger Lasthaken Stapler-Aufsatz (für 2 Zinken), 5000 kg, anthrazitgrau
Eichinger Lasthaken Stapler-Aufsatz (für 2 Zinken), 5000 kg, anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372682
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20840400000096
EAN/GTIN:
     4251765309105
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Lasthaken Stapler
Stapler-Haken
Aufstecktaschen für ein oder zwei Gabelstaplerzinken mit dreh- und schwenkbaren Ösenhaken und Sicherung gegen ungewolltes Abrutschen Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Lebensmittel-gerechte Ausführung Ausführung für höhere Traglasten
Weitere Informationen:
Gewicht:
75
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
RAL-Nummer:
RAL 7016
Zinkenabstand:
300
Hakentyp:
Ösenhaken
Tragfähigkeit:
5000
Höhe:
320
Breite:
735
Länge:
940
Material:
Stahl
Zinkenquerschnitt:
200 x 80 mm
zul. Gesamtgewicht::
5100 kg
Farbe:
Anthrazitgrau
Ausführung:
für Stapler & Kran
Weitere Suchbegriffe: Staplerhaken, Wirbel-Haken, Wirbelhaken, oesen lasthaken, lasthaken, Eichinger, Stapler-Aufsatz, (für, 2, Zinken),
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 495,48*
€ 561,78*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,03*
€ 566,07*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 519,50*
€ 609,77*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 552,16*
€ 617,69*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 553,21*
€ 620,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,78*
€ 668,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,09*
€ 640,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,53*
€ 623,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,58*
€ 611,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,48*
€ 589,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.