Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 3500 kg, 2000 Liter, anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 3500 kg, 2000 Liter, anthrazitgrau
Eichinger Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 3500 kg, 2000 Liter, anthrazitgrau
Eichinger Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 3500 kg, 2000 Liter, anthrazitgrau
Eichinger Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 3500 kg, 2000 Liter, anthrazitgrau
Eichinger Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 3500 kg, 2000 Liter, anthrazitgrau
Eichinger Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 3500 kg, 2000 Liter, anthrazitgrau
Eichinger Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 3500 kg, 2000 Liter, anthrazitgrau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372543
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20111600000096
EAN/GTIN:
     4251765300447
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 2 m³
Der günstige Dreh-/Kipppunkt und die Lastverteilung zeichnen diesen rechteckige Kippbehälter, gefertigt aus 3 mm Stahlblech, aus. Umlaufendes Randprofil. Abrollmechanismus mit automatischer Entriegelung. Kippbar in jeder Stellung per Seilzug vom Fahrersitz. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen und Kranösen, wahlweise mit Lenk- und Bockrollen nachrüstbar. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen Schiebegriff Deckel, verzinkt, mehrteilig hydraulische Kippvorrichtung Kranösen Anhängekupplung in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet in RAL-Sonderfarbe lackiert feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung
Weitere Informationen:
RAL-Nummer:
RAL 7016
Inhalt:
2000 l
Zinkenabstand:
800
Tragfähigkeit:
3500
Höhe:
1280
Breite:
1890
Länge:
1700
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Gewicht:
445
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Zinkenquerschnitt:
200 x 80 mm
Innenlänge:
1465 mm
Innenhöhe:
1075 mm
Innenbreite:
1750 mm
zul. Gesamtgewicht::
3950 kg
Farbe:
Anthrazitgrau
Volumen:
2000 l
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter eichinger, Eichinger, mit, geschützten, Abrollkufen,, 3500
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.719,28*
€ 1.832,29*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.793,66*
€ 1.906,34*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.799,84*
€ 1.918,50*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.839,41*
€ 1.952,05*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.842,76*
€ 1.962,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.906,34*
€ 2.268,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.894,38*
€ 2.254,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.837,84*
€ 2.187,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.806,07*
€ 2.149,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.793,66*
€ 2.134,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.