Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger® Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 3500 kg 372959-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-372959-YY
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20111600000096
EAN/GTIN:
     4251765300447
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter 2 m³
Eichinger® Kippbehälter mit geschützten Abrollkufen, 3500 kg, 2000 Liter, anthrazitgrau Günstiger Dreh-/Kipppunkt und optimale Lastverteilung Gefertigt aus 3 mm Stahlblech Umlaufendes Randprofil Abrollmechanismus mit automatischer Entriegelung Kippbar in jeder Stellung per Seilzug vom Fahrersitz Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen und Kranösen Wahlweise mit Lenk- und Bockrollen nachrüstbar Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bockrollen Schiebegriff Deckel, verzinkt, mehrteilig Hydraulische Kippvorrichtung Kranösen Anhängekupplung In RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet In RAL-Sonderfarbe lackiert Feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung Tragkraft = 3500 kg Länge = 1700 mm Breite = 1890 mm Höhe = 1280 mm Eigengewicht = 445 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1890 mm
Eigengewicht:
445 kg
Höhe:
1280 mm
Länge:
1700 mm
Tragkraft:
3500 kg
HEIGHT GRO:
1280.00 mm
WIDTH GRO:
1890.00 mm
DEPTH GRO:
1700.00 mm
WEIGHT GRO:
445.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, kippbehälter eichinger, Standard-Kippbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.719,28*
€ 1.832,29*
€ 4,90*
ab € 1.793,66*
€ 1.906,34*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.799,84*
€ 1.918,50*
Lager 4445
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.839,41*
€ 1.952,05*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.842,76*
€ 1.962,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.952,05*
€ 2.322,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.939,78*
€ 2.308,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.882,14*
€ 2.239,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.850,01*
€ 2.201,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.839,41*
€ 2.188,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.