Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Gitterbehälter mit entriegelbarer Bodenklappe, 500 kg, 1000 Liter, reinorange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Gitterbehälter mit entriegelbarer Bodenklappe, 500 kg, 1000 Liter, reinorange
Eichinger Gitterbehälter mit entriegelbarer Bodenklappe, 500 kg, 1000 Liter, reinorange
Eichinger Gitterbehälter mit entriegelbarer Bodenklappe, 500 kg, 1000 Liter, reinorange
Eichinger Gitterbehälter mit entriegelbarer Bodenklappe, 500 kg, 1000 Liter, reinorange
Eichinger Gitterbehälter mit entriegelbarer Bodenklappe, 500 kg, 1000 Liter, reinorange
Eichinger Gitterbehälter mit entriegelbarer Bodenklappe, 500 kg, 1000 Liter, reinorange
Eichinger Gitterbehälter mit entriegelbarer Bodenklappe, 500 kg, 1000 Liter, reinorange
Artikel-Nr.:
     5417B-p5372327
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20371200000000
EAN/GTIN:
     4251765305589
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Klapp-Behälter mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände der Gitterstäbe 50 x 50 x 5 mm), mit massiver, verstärkter Bodenklappe auf Standfüßen. Umlaufend mit massivem Kantenprofil und aufgeschweißten Ecken zur Positionsfixierung beim Aufeinanderstapeln. Der Gitterbehälter ist mit Kette gegen ungewolltes Abrutschen sicherbar. Für Kran- und Stapler-Einsatz. Standardmäßig in Eichinger-Orange (RAL 2004) Optional lieferbar: 2 Lenk- und 2 Bock-Rollen in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Edelstahlausführung-Ausführung
Weitere Informationen:
RAL-Nummer:
RAL 2004
Inhalt:
1000 l
Zinkenabstand:
595
Höhe:
1160
Breite:
1080
Länge:
1335
Material:
Stahl
Gewicht:
200
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Zinkenquerschnitt:
160 x 70 mm
Innenlänge:
1200 mm
Innenbreite:
900 mm
zul. Gesamtgewicht::
1200 kg
Farbe:
Reinorange
Volumen:
1000 l
Tragfähigkeit:
500 kg
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, eichinger gitterbox, gitter behälter, Eichinger, mit, entriegelbarer, Bodenklappe,, 500
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 1.026,85*
€ 1.136,20*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.040,24*
€ 1.147,37*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.041,65*
€ 1.152,79*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.050,05*
€ 1.159,10*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.065,76*
€ 1.177,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.136,20*
€ 1.352,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.133,44*
€ 1.348,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.097,64*
€ 1.306,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.068,69*
€ 1.271,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.026,85*
€ 1.221,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
90000000000401
ab € 111,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.