Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Deckel für 2044.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Deckel für 2044.4
Eichinger Deckel für 2044.4
Eichinger Deckel für 2044.4
Artikel-Nr.:
     5417B-p5371994
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     20440400002555
EAN/GTIN:
     4251765306333
Suchbegriffe:
Deckel Spänebehälter
Deckel Kippbehälter
Kippbehälterdeckel
deckel spänebehälter
Deckel mehrteilig. Optional lieferbar für Spänebehälter Typ 2044
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Material:
Stahl
Ausführung:
Deckel
Gewicht:
25 kg
Volumen:
300 l
Höhe:
150 mm
Breite:
620 mm
Länge:
1135 mm
Weitere Suchbegriffe: Eichinger, Deckel, für, 2044.4
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 98,83*
€ 125,07*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 101,84*
€ 125,49*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,52*
€ 126,03*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,65*
€ 127,80*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,05*
€ 127,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.