| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-373063-YY Herst.-Nr.: 20440400002555 EAN/GTIN: 4251765306333 |
| |
|
| | |
| Deckel für Eichinger® Spänebehälter mit Lochblech-Boden und Ablasshahn, Volumen 0,3 m³ Deckel mehrteilig Optional lieferbar für Spänebehälter Typ 2044 Material = Stahl Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | HEIGHT GRO: | 150.00 mm | WIDTH GRO: | 620.00 mm | DEPTH GRO: | 1135.00 mm | WEIGHT GRO: | 25.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Kippbehälter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 98,81* | € 125,34* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 101,98* | € 125,75* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,92* | € 126,30* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,08* | € 128,08* | | | | Lager 4445 | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,26* | € 128,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|