Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Nagler GNH 18V-64 M: 2x Akku, Schnellladegerät, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Nagler GNH 18V-64 M: 2x Akku, Schnellladegerät, L-BOXX
Bosch Akku-Nagler GNH 18V-64 M: 2x Akku, Schnellladegerät, L-BOXX
Bosch Akku-Nagler GNH 18V-64 M: 2x Akku, Schnellladegerät, L-BOXX
Bosch Akku-Nagler GNH 18V-64 M: 2x Akku, Schnellladegerät, L-BOXX
Bosch Akku-Nagler GNH 18V-64 M: 2x Akku, Schnellladegerät, L-BOXX
Bosch Akku-Nagler GNH 18V-64 M: 2x Akku, Schnellladegerät, L-BOXX
Bosch Akku-Nagler GNH 18V-64 M: 2x Akku, Schnellladegerät, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     5417B-p5371447
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601481003
EAN/GTIN:
     4059952548234
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Schnellladegerät
akkunagler bosch gnh 18v

Bosch Akku-Nagler GNH 18V-64 M

  • Mit Einzel- und Kontaktschussauslösung
  • kein Kompressor, Luftschlauch oder Gaskartusche nötig - Akku einsetzen und loslegen
  • mit Trockenschuss-Sperre
  • Versenktiefe genau einstellbar
  • für Stiftkopfnägel mit 1,6mm Durchmesser und bis zu 64mm Länge

Der GNH 18V-64 M Professional mit Einzel- und Kontaktschussmodus ist die mobile Lösung für eine schnelle und präzise Befestigung verschiedener Materialien.

Da der Nagler zwischen Einzel- und Kontaktschussmodus umgeschaltet werden kann, wird dieser nicht von der BG Bau gefördert!

Denn: In Deutschland wird der Verkauf von Naglern mit ausschließlich Einzelschussauslösung von der BG Bau gefördert.

 

Es können 50 % der Anschaffungskosten (bis max. 300 €) geltend gemacht werden.

Der GNH 18V-64 M Professional mit Einzel- und Kontaktschussmodus ist die mobile Lösung für eine schnelle und präzise Befestigung verschiedener Materialien.
Der Akku-Nagler wird ohne Kompressor, Luftschlauch oder teuere Gaskartusche betrieben einfach den Akku einsetzen und mit der Arbeit loslegen.
Bei leerem Nagelmagazin wird das Werkstück durch die Trockenschuss-Sperre geschützt.
Der GNH 18V-64 M ist für eine einfache Schussauslösung mit einem intuitiven User Interface (HMI) ausgestattet.
Er ist die ideale Wahl für Verkleidungsarbeiten an Fußleisten, Fenster- und Türrahmen, Stuhlschienen sowie Treppen und Profilen aus Weichholz (z. B. Pinie) oder Hartholz (z. B. Eiche, Ahorn, Birke) und Verkleidungen aus Verbundmaterial.
Kompatibel mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).
Der GNH 18V-64 M Professional bietet sowohl Einzel- als auch Kontaktschussauslösung für Stiftkopfnägel mit 1,6 mm Durchmesser und bis zu 64 mm Länge.
Er ist gut ausbalanciert und sein neues Design erlaubt dem Anwender, das Werkzeug bei einer Arbeitsunterbrechung bequem abzulegen.
Der Akku-Nagler bietet außerdem höchste Präzision durch eine genaue Einstellung der Versenktiefe.

Im Lieferumfang enthalten:

  • Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)
  • 1x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)
  • 1x Akku ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6GB)
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Magazinkapazität:
105
Nageltyp:
Stiftkopfnagel
Hersteller:
Bosch
Akkuanzahl:
2
Ausstattung:
L-BOXX + 2 x Akku
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Max. Nagellänge:
64
Min. Nagellänge:
32
Gewicht ohne Akkupack:
2,9
Maschine:
Ja
Unsicherheit K [Befestigung in Holz]:
1,5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Befestigung in Holz]:
2,5 m/s²
Gewicht mit Akkupack:
6,6 kg
Magazin Winkel:
20 °
Höhe:
155 mm
Breite:
360 mm
Länge:
440 mm
Nagellänge:
32 - 64 mm
Nageldurchmesser:
1,6 mm
Akkukapazität:
4 Ah
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: schnellladegerät, bosch schnellladegerät, Bosch, GNH, 18V-64, M:, 2x
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 528,90*
€ 571,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 530,94*
€ 573,47*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 541,14*
€ 614,38*
Frei Haus
ab € 629,81*
€ 676,41*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 672,59*
€ 718,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,18*
€ 679,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,96*
€ 669,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,44*
€ 653,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,23*
€ 644,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 528,90*
€ 629,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.