Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GNH 18V-64 M Nagel-/Klammerpistol Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GNH 18V-64 M Nagel-/Klammerpistol Akku
Bosch GNH 18V-64 M Nagel-/Klammerpistol Akku
Bosch GNH 18V-64 M Nagel-/Klammerpistol Akku
Bosch GNH 18V-64 M Nagel-/Klammerpistol Akku
Bosch GNH 18V-64 M Nagel-/Klammerpistol Akku
Bosch GNH 18V-64 M Nagel-/Klammerpistol Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-99372698
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 481 003
EAN/GTIN:
     4059952548234
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Schnellladegerät
akkunagler bosch gnh 18v
Der GNH 18V-64 M Professional mit Einzel- und Kontaktschussmodus ist die mobile Lösung für eine schnelle und präzise Befestigung verschiedener Materialien. Der Akku-Nagler wird ohne Kompressor, Luftschlauch oder teuere Gaskartusche betrieben – einfach den Akku einsetzen und mit der Arbeit loslegen. Bei leerem Nagelmagazin wird das Werkstück durch die Trockenschuss-Sperre geschützt. Der GNH 18V-64 M ist für eine einfache Schussauslösung mit einem intuitiven User Interface (HMI) ausgestattet.

Ausstattung und Anwendung
Er ist die ideale Wahl für Verkleidungsarbeiten an Fußleisten, Fenster- und Türrahmen, Stuhlschienen sowie Treppen und Profilen aus Weichholz (z. B. Pinie) oder Hartholz (z. B. Eiche, Ahorn, Birke) und Verkleidungen aus Verbundmaterial. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz.

Zusätzliche Informationen
Der GNH 18V-64 M Professional bietet sowohl Einzel- als auch Kontaktschussauslösung für Stiftkopfnägel mit 1,6 mm Durchmesser und bis zu 64 mm Länge. Er ist gut ausbalanciert und sein neues Design erlaubt dem Anwender, das Werkzeug bei einer Arbeitsunterbrechung bequem abzulegen. Der Akku-Nagler bietet außerdem höchste Präzision durch eine genaue Einstellung der Versenktiefe.
Weitere Informationen:
Leistungen
Magazin Kapazität
105
Magazinwinkel
20 °
Nagellänge (min.)
32 mm
Nagellänge (max.)
64 mm
Kopfdurchmesser
1.6 mm
Vibrationslevel
2.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel
1.5 m/s²
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Austauschbare Batterie
Ja
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2900 g
Verpackungsbreite
151 mm
Verpackungstiefe
442 mm
Verpackungshöhe
557 mm
Merkmale
Produkttyp
Nagel-/Klammerpistol
Magazintyp
Gerades Magazin
Aufhängbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 530,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,28*
€ 682,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,10*
€ 667,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,02*
€ 653,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,92*
€ 643,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,27*
€ 631,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.