| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5348904 Herst.-Nr.: 5338-1900-90-XL EAN/GTIN: 4035386010318 |
| |
|
| | |
| Unisex-Schlupfhose Regular Fit, Elastischer Bund mit Tunnelzug, 2 Seitentaschen, 2 aufgesetzte Taschen, Fußweite 40 cm | Gr. M, Schrittlänge 82 cm | Gr. M · Gewebe: 100 % Baumwolle, 230 g/m² Größen: XXS - 4XL Weitere Informationen: | | Waschanleitung: | 95 °C | Farbcode: | 90 | Internetfarbe: | weiß | Größe: | XL | Farbe: | weiß | Material: | 100 % Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bundhose gr l, Greiff, Unisex, Schlupfhose, RF, 5338-1900-90, Gr. |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 22,48* | € 31,58* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 23,43* | € 31,81* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,43* | € 44,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|