Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Herren Kasack Regular Fit 1/2 Arm 5006-6550-23 Gr. XS mittelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Herren Kasack Regular Fit 1/2 Arm 5006-6550-23 Gr. XS mittelblau
Greiff Herren Kasack Regular Fit 1/2 Arm 5006-6550-23 Gr. XS mittelblau
Greiff Herren Kasack Regular Fit 1/2 Arm 5006-6550-23 Gr. XS mittelblau
Greiff Herren Kasack Regular Fit 1/2 Arm 5006-6550-23 Gr. XS mittelblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5334014
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     5006-6550-23-XS
EAN/GTIN:
     4035386452040
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasak xs
Unisex-Kasack Regular Fit, Stehkragen, Kurzarm, Verdeckte Druckknopfleiste, 2 aufgesetzte Taschen, 1 Brusttasche mit Stiftfach, Seitenschlitze, Keyloop, Rückenlänge 75 cm | Gr. M · Gewebe: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 175 g/m² Größen: S - 3XL
Weitere Informationen:
Waschanleitung:
95 °C
Farbcode:
23
Internetfarbe:
blau
Größe:
XS
Farbe:
mittelblau
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: kasack, Greiff, Herren, Regular, Fit, 1/2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.