Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greiff Herren Kasack Regular Fit 1/2 Arm 5006-6550-15 Gr. 4XL grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greiff Herren Kasack Regular Fit 1/2 Arm 5006-6550-15 Gr. 4XL grau
Greiff Herren Kasack Regular Fit 1/2 Arm 5006-6550-15 Gr. 4XL grau
Greiff Herren Kasack Regular Fit 1/2 Arm 5006-6550-15 Gr. 4XL grau
Greiff Herren Kasack Regular Fit 1/2 Arm 5006-6550-15 Gr. 4XL grau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5334009
Hersteller:
     Greiff
Herst.-Nr.:
     5006-6550-15-XXXXL
EAN/GTIN:
     4035386452033
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
kasack grau
Unisex-Kasack Regular Fit, Stehkragen, Kurzarm, Verdeckte Druckknopfleiste, 2 aufgesetzte Taschen, 1 Brusttasche mit Stiftfach, Seitenschlitze, Keyloop, Rückenlänge 75 cm | Gr. M · Gewebe: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, 175 g/m² Größen: S - 3XL
Weitere Informationen:
Waschanleitung:
95 °C
Farbcode:
15
Internetfarbe:
grau
Größe:
4XL
Farbe:
grau
Material:
50 % Baumwolle, 50 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: kasack, kasack 4xl, Greiff, Herren, Regular, Fit, 1/2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,67*
€ 39,77*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,43*
€ 46,13*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.