Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter HE-Hybridjacke CAHYJ05S Gr. S schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter HE-Hybridjacke CAHYJ05S Gr. S schwarz
Leibwächter HE-Hybridjacke CAHYJ05S Gr. S schwarz
Leibwächter HE-Hybridjacke CAHYJ05S Gr. S schwarz
Leibwächter HE-Hybridjacke CAHYJ05S Gr. S schwarz
Leibwächter HE-Hybridjacke CAHYJ05S Gr. S schwarz
Leibwächter HE-Hybridjacke CAHYJ05S Gr. S schwarz
Leibwächter HE-Hybridjacke CAHYJ05S Gr. S schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5281290
Hersteller:
     Leibwächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457378124
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Strick/Steppstoff mit Kapuze
Weitere Informationen:
Hersteller:
Leibwächter
Größe:
S
Farbe:
schwarz
Material:
92% Nylon / 8% Spandex
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Leibwächter, HE-Hybridjacke, CAHYJ05S, Gr., S, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 63,33*
€ 82,95*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 66,61*
€ 89,03*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.