Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leibwächter HE-Hybridjacke CAHYJ05M Gr. M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leibwächter HE-Hybridjacke CAHYJ05M Gr. M schwarz
Leibwächter HE-Hybridjacke CAHYJ05M Gr. M schwarz
Leibwächter HE-Hybridjacke CAHYJ05M Gr. M schwarz
Leibwächter HE-Hybridjacke CAHYJ05M Gr. M schwarz
Leibwächter HE-Hybridjacke CAHYJ05M Gr. M schwarz
Leibwächter HE-Hybridjacke CAHYJ05M Gr. M schwarz
Leibwächter HE-Hybridjacke CAHYJ05M Gr. M schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5281289
Hersteller:
     Leibwächter
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003457378131
Suchbegriffe:
Hybridjacke
Strick/Steppstoff mit Kapuze
Weitere Informationen:
Hersteller:
Leibwächter
Größe:
M
Farbe:
schwarz
Material:
92% Nylon / 8% Spandex
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Internetfarbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Leibwächter, HE-Hybridjacke, CAHYJ05M, Gr., M, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 63,45*
€ 83,25*
2 Tage
62
Frei Haus
ab € 66,39*
€ 89,36*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,18*
€ 89,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.