| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5281279 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003457378315 |
| |
|
| | |
| Leibwächter Hybridjacke Herren CAHYJ
Ausführung: - Frontreißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz
- wattiertes Steppfutter an Körper und Kapuze
- Ärmel und Seiten in elastischer Rippstrick-Optik
- Ärmel mit glattem Stretchfutter zum einfachen Anziehen
- angeschnittene Stepp-Kapuze mit elastischer Einfassung
- Jackensaum mit elastischem Bund
- Taschen: Brusttasche mit Reißverschluss, 2 Eingriffstaschen mit Reißverschluss, 2 Innen-Dokumententaschen
Material: Stepp: 92% Nylon, 8% Spandex TPU Beschichtung Strick: 66% Polyester, 33% Nylon, 1% Elasthan
Die Leibwächter Hybridjacke Herren CAHYJ ist nicht nur ein zuverlässiger Begleiter für anspruchsvolle Arbeitstage, sondern auch ein perfekter Mix aus Komfort und Schutz. Der Frontreißverschluss ist mit einem Untertritt und Kinnschutz ausgestattet. Das wattierte Steppfutter an Körper und Kapuze sorgt für Wärme, während die elastische Rippstrick-Optik an Ärmeln und Seiten uneingeschränkte Bewegungsfreiheit garantiert. Die Ärmel verfügen über glattes Stretchfutter, was das An- und Ausziehen erleichtert. Die angeschnittene Stepp-Kapuze ist mit einer elastischen Einfassung versehen und schützt zuverlässig vor Wind und Wetter. Der Jackensaum ist mit einem elastischen Bund ausgestattet, der individuell angepasst werden kann.
Unser Model ist 179 cm groß und trägt Größe M/L Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | Leibwächter | Größe: | M | Farbe: | weiß | Material: | 92% Nylon / 8% Spandex | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leibwächter, Herren, CAHYJ, Gr., M |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 63,49* | € 83,00* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 66,64* | € 89,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|