Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Sicherheitshalbschuh NEVADA 2.0 Ws mid Gr. UK 7.5 / EU 41 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Haix Sicherheitshalbschuh NEVADA 2.0 Ws mid Gr. UK 7.5 / EU 41 schwarz
Haix Sicherheitshalbschuh NEVADA 2.0 Ws mid Gr. UK 7.5 / EU 41 schwarz
Haix Sicherheitshalbschuh NEVADA 2.0 Ws mid Gr. UK 7.5 / EU 41 schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5259913
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     620035
EAN/GTIN:
     4044465445866
Suchbegriffe:
Halbschuhe
Kletthalbschuhe
Klettschuhe
haix halbschuhe
Obermaterial: Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,0 – 2,2 mm dick Innenfutter: Atmungsaktives Innenfutter. Vliesbrandsohle: Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle. Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße. RFID-Pocket: Tasche für RFID-Chip (Größe 30 x 30 mm). Ermöglicht bei Nutzung von RFID-Technologie die einfache Verwaltung der Persönlichen Schutzausrüstung. HAIX® Composite toe cap: Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen. HAIX® Protective sole: Flexible, leichte, metallfreie und durchtritthemmende Sohleneinlage. Sohle: Moderner, leichter Sportschuh- / Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/ Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringen Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011. HAIX® Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. HAIX® FLEXLACE System: Elastische Schnürsenkel für leichteres An- und Ausziehen und noch bessere Anpassung an den Fuß. HAIX® Vario Wide Fit System: Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden. HAIX® Sun Reflect: Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet. Sonstiges: Verstärkung im Spitzenbereich, Reflexlitze im Fersenbereich, Klett-Lock verhindert ein Ausfädeln des Klettverschlusses beim Ein- und Ausstieg, geringes Gewicht, metallfrei, ESD"}
Weitere Informationen:
Größe:
41,5
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Größe UK:
7.5
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Klettverschluss
Hersteller-Nr.:
620035
Schutzkappe:
Komposit
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
HAIX
Sicherheitsklasse:
S3
ESD:
ja
Gewicht:
610 g
Ausführung:
Stiefel
Weitere Suchbegriffe: halbschuhe, halbschuhe gelb, Haix, Sicherheitshalbschuh, NEVADA, 2.0, Ws, mid
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 98,52*
€ 129,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 101,18*
€ 130,29*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,88*
€ 159,91*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 129,25*
€ 153,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 122,72*
€ 146,04
pro Paar
ab 4 Paar
€ 122,33*
€ 145,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 117,09*
€ 139,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 108,10*
€ 128,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 98,52*
€ 117,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.