Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haix Sicherheitshalbschuh CONNEXIS Go GTX low Gr. UK 6.0 / EU 39 schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haix Sicherheitshalbschuh CONNEXIS Go GTX low Gr. UK 6.0 / EU 39 schwarz/silber
Haix Sicherheitshalbschuh CONNEXIS Go GTX low Gr. UK 6.0 / EU 39 schwarz/silber
Haix Sicherheitshalbschuh CONNEXIS Go GTX low Gr. UK 6.0 / EU 39 schwarz/silber
Haix Sicherheitshalbschuh CONNEXIS Go GTX low Gr. UK 6.0 / EU 39 schwarz/silber
Haix Sicherheitshalbschuh CONNEXIS Go GTX low Gr. UK 6.0 / EU 39 schwarz/silber
Haix Sicherheitshalbschuh CONNEXIS Go GTX low Gr. UK 6.0 / EU 39 schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     5417B-p5017024
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044465449468
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
freizeitschuhe 39
freizeitschuhe
Obermaterial: Hoch atmungsaktives Textil/Mikrofasermaterial Innenfutter: GORE-TEX®: wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Es kann kein Wasser eindringen und Schweiß entweicht in Form von Wasserdampf. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort. Einlage: Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für eine gute Fußführung. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße. Waschbar bei 30°C. HAIX® Absorption: Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist. Die PU-Zwischensohle Energy Return nimmt bei jedem Schritt die Energie des Trägers auf und gibt sie wieder ab. Durable Sole: Gummimischung für lange Lebensdauer. Sohle: Extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß durch besonderen Gummi und innovative Sohlenkonstruktion. Lamellen und speziell abgeschrägte Sohlenelemente bieten optimalen Grip sowie hohe Agilität und stabilen Halt auf glatten und nassen Oberfl ächen. Ein leichter PU-Dämpfungskeil sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig und nicht kreidend. HAIX® CONNEXIS® System: Durch Zug am Faszien-Tape werden die Faszien in der Fußsohle permanent leicht stimuliert, um negative Auswirkungen auf den Bewegungsapparat zu reduzieren und die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Anatomischer Leisten unterstützt die natürliche Funktion der Füße. Die Einlegesohle ist mit Noppen versehen, die der Struktur und Funktion eines Faszienballs entsprechen und die Plantarfaszie während der Gehbewegung stimulieren. HAIX® Anti Slip: Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profi lgestaltung und den verwendeten Spezialgummi. HAIX® Smart Lacing System: Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhs an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche. HAIX® FLEXLACE System: Elastische Schnürsenkel für leichteres An- und Ausziehen und noch bessere Anpassung an den Fuß. Sonstiges: Geringes Gewicht, metallfrei, weicher Schaftabschluss für angenehmes Ein- und Ausschlüpfen- durch GORE® Stretch Laschenkonstruktion passt sich der Schuh individuell dem Fuß im Ristbereich an- Kunststoffhinterkappe für Stabilität im Fersenbereich."}
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
keine
Größe:
39
Farbe:
schwarz/silber
Herstellerartikelnummer:
360004
Größe UK:
6
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
nein
Verschluss:
Schnellverschluss
Hersteller-Nr.:
360004
ESD:
nein
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
HAIX
Gewicht:
475 g
Material:
Textil
Schutzkappe:
nein
Ausführung:
Halbschuh
Weitere Suchbegriffe: Haix, Sicherheitshalbschuh, CONNEXIS, Go, GTX, low
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 111,01*
€ 144,37*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 114,39*
€ 145,57*
9 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 143,71*
€ 176,40*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,37*
€ 171,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 136,70*
€ 162,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.