| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5011200 Herst.-Nr.: 4005F46XS EAN/GTIN: 4251164225365 |
| |
|
| | |
| Klassisches Piqué Polo mit hochwertig verarbeiteter Knopfleiste und 3 Knöpfen Ton in Ton, offener Armabschluss sowie Seitenschlitze, hergestellt aus langstapeliger gekämmter Baumwolle, das besonders feine Piqué ist hervorragend geeignet für jegliche Art der Veredelung. Das Polo ist modern geschnitten. Farbe ash: 99% Baumwolle, 1% Viskose, Farbe sports grey: 85% Baumwolle, 15% Viskose - erstklassige Waschergebnisse bei 60° C sowie trocknergeeignet - breites Größenangebot von XS – XXXL - individualisierbar mit Do your own Placket Weitere Informationen: | | Hersteller: | Promodoro | Größe: | XS | Farbe: | turquoise | Material: | 100% Baumwolle | Form: | kurzarm | Ausführung: | Polo |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 13,86* | € 20,32* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,59* | € 20,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|